Giacca Hybrid XXXL

Codice art.: 492919119998XXXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore schwarz / dunkelgrau
    Taglia unisex 3XL
    Tipo di prodotto Giacca in softshell

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 492919119998XXXL
    EAN / GTIN 7330509654798
    Codice del produttore 492919119998XXXL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    72% poliammide, 28% poliestere, fiammato, liscio, idrorepellente, 72 g/m²
    Finitura
    Dorso allungato
    Cuffia con elastico

    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasche anteriori con cerniera e due tasche interne

    Chiusura frontale
    Cerniera in plastica a una via, Pattina antivento interna in pile

    Fodera
    Thermore® ECODOWN

    Descrizione:

    • Giacca ibrida intelligente e flessibile
    • Questo capo esterno è spesso chiamato giacca ibrida, il che descrive bene il suo funzionamento
    • La giacca ha maniche e fianchi in soft shell antivento e il busto è foderato in una leggera e riscaldante fodera Thermore® ECODOWN, realizzata con materiale riciclato da bottiglie in PET
    • La giacca ha una buona vestibilità con un buon movimento grazie al materiale softshell sia nelle maniche che nei fianchi
    • Funziona bene se indossata all'interno di un cappotto esterno come secondo strato

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello