• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giacca Hybrid S

Codice art.: 492919119998S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / dunkelgrau
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca in softshell

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492919119998S
EAN / GTIN 7330509654750
Codice del produttore 492919119998S

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
72% poliammide, 28% poliestere, fiammato, liscio, idrorepellente, 72 g/m²
Finitura
Dorso allungato
Cuffia con elastico

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera e due tasche interne

Chiusura frontale
Cerniera in plastica a una via, Pattina antivento interna in pile

Fodera
Thermore® ECODOWN

Descrizione:

  • Giacca ibrida intelligente e flessibile
  • Questo capo esterno è spesso chiamato giacca ibrida, il che descrive bene il suo funzionamento
  • La giacca ha maniche e fianchi in soft shell antivento e il busto è foderato in una leggera e riscaldante fodera Thermore® ECODOWN, realizzata con materiale riciclato da bottiglie in PET
  • La giacca ha una buona vestibilità con un buon movimento grazie al materiale softshell sia nelle maniche che nei fianchi
  • Funziona bene se indossata all'interno di un cappotto esterno come secondo strato

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello