Set vite filettata ∙ 225 mm

Codice art.: 4929-1/3
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
Codice articolo 4929-1/3
EAN / GTIN 4000896156900
Codice del produttore 4929-1/3
Numero-L L60140 3904

Descrizione

Descrizione:

  • Utilizzo su serie di utensili per cuscinetti Silent
    4925-2506/16
  • Il filetto sulla vite e il cuscinetto assiale sulla bussola a pressione danno un'elevata potenza in pressione e trazione con un minimo sforzo (coppia)
  • Serie di 3 pezzi ∙ contenuto:
    4929-1 vite filettata TR 12 x 1,5
    4929-2 dado a pressione con cuscinetto assiale Dimensione a 24
    4929-3 dado esagonale
  • Made in Germany
  • Dimensioni / Lunghezza: 225 mm
  • Peso netto (kg): 0.35 kg
  • Numero utensili: 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello