{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | VIPER | |
Sensore telecamera | CMOS | |
⌀ Sonda | 3 mm | |
Lunghezza sonda | 3.000 mm | |
Angolo di apertura dell’immagine | 90 grado | |
Linea di mira | 90 grado | |
Area di messa a fuoco | 3 mm - 50 mm | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Dimensione display | 4,3 pollici | |
Attributo del nome del prodotto | ⌀ 3,0 mm | |
Tipo di prodotto | Endoscopio |
Codice articolo | 492792 3000 | |
EAN / GTIN | 2050002074378 |