Micro-endoscopio rigido 300 mm

Codice art.: 492772 300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza sonda (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Sonda 2,7 mm
Linea di mira 0 grado
Angolo di apertura dell’immagine 80 grado
Tipo di prodotto Endoscopio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492772 300
EAN / GTIN 4067263130130

Descrizione

Esecuzione:

Grazie ai tubi in acciaio legato e alla struttura di alta qualità, è particolarmente adatto per l’uso quotidiano in ambito industriale. Il codolo metallico e la parte in vetro speciale sull’estremità rendono l’endoscopio estremamente resistente ai danni e all’usura, garantendo una protezione ottimale della struttura. Il sistema di lenti ad asta consente di ottenere immagini chiare, definite e dall’elevata intensità luminosa e si contraddistingue per la massima nitidezza, fino ai bordi, con il più ampio angolo di apertura dell’immagine. Linee di mira di 0°–120° e angoli di apertura da 0° a 105° per numerose applicazioni.

Vantaggi:

  • Qualità dell’immagine ottimale: chiara, definita e luminosa.
  • Riproduzione di immagini con colori fedeli alla realtà.
  • Cavo ottico in fibra di vetro incorporato.
  • Resistenza alla pressione fino a +5 bar (nell’aria).
  • Massima portata grazie ai codoli metallici.
  • Resistente a oli, carburanti e solventi.
  • Termostabilità fino ai 150 °C.
  • Disponibile nella gamma da ⌀ 1,6 a 10 mm.
  • Diametro ridotto per permettere la visualizzazione di pezzi e accessi di piccole dimensioni.

Accessori speciali:

Fonte di luce a LED, obiettivo e telecamera HD, livello di protezione.

Nota:

Altre sonde con linea di mira di 0°-120° e angolo di apertura dell’immagine di 65°-105° sono disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello