Esecuzione:
Grazie ai tubi in acciaio legato e alla struttura di alta qualità, è particolarmente adatto per l’uso quotidiano in ambito industriale. Il codolo metallico e la parte in vetro speciale sull’estremità rendono l’endoscopio estremamente resistente ai danni e all’usura, garantendo una protezione ottimale della struttura. Il sistema di lenti ad asta consente di ottenere immagini chiare, definite e dall’elevata intensità luminosa e si contraddistingue per la massima nitidezza, fino ai bordi, con il più ampio angolo di apertura dell’immagine. Linee di mira di 0°–120° e angoli di apertura da 0° a 105° per numerose applicazioni.
Vantaggi:
- Qualità dell’immagine ottimale: chiara, definita e luminosa.
- Riproduzione di immagini con colori fedeli alla realtà.
- Cavo ottico in fibra di vetro incorporato.
- Resistenza alla pressione fino a +5 bar (nell’aria).
- Massima portata grazie ai codoli metallici.
- Resistente a oli, carburanti e solventi.
- Termostabilità fino ai 150 °C.
- Disponibile nella gamma da ⌀ 1,6 a 10 mm.
- Diametro ridotto per permettere la visualizzazione di pezzi e accessi di piccole dimensioni.
Accessori speciali:
Fonte di luce a LED, obiettivo e telecamera HD, livello di protezione.
Nota:
Altre sonde con linea di mira di 0°-120° e angolo di apertura dell’immagine di 65°-105° sono disponibili su richiesta.