• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Telecamera da ispezione a batteria M12-360IC

Codice art.: 492712 M12-360IC
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 12 V
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Denominazione originale prodotto M12 360IC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 12 V
Tensione batteria 12 V
Capacità batteria 2 Ah
Dimensione display 4,3 pollici
Risoluzione display 480×272 px
⌀ Testa camera 10 mm
Lunghezza cavo telecamera 1.200 mm
Peso 0,9 kg
Imballaggio Valigetta di trasporto
Tipo di prodotto Endoscopio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492712 M12-360IC
EAN / GTIN 4058546410254

Descrizione

Esecuzione:

Telecamera da ispezione compatta a batteria per ispezioni visuali in punti di difficile accesso.
  • Ampio schermo LCD da 4,3 pollici per immagini nitide e chiare.
  • Schermo ruotabile di 270°.
  • 5 livelli di luminosità garantiscono un’illuminazione ottimale.
  • Zoom digitale a 3 livelli per una rapida messa a fuoco su determinati punti specifici.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi 1× batteria agli ioni di litio 12 V / 2,0 Ah, caricabatterie, cavo telecamera, gancio, magnete, specchietto, valigetta di trasporto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello