Giacca Softshell High Vis donna M

Codice art.: 492625125300M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore high vis orange
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 492625125300M
EAN / GTIN 7330509503041
Codice del produttore 492625125300M
Numero-L L00980 6065

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, doppia maglia interlock, 290g/m²

Tasche
Tasche sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera

Dettagli
Collo alto
Anello a D

Funzionalità
Taglio donna

Reflex
Nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm

Chiusura anteriore
Robusta cerniera in plastica ad una modo in plastica

Finitura
Fondo regolabile con elastico
Polso esteso con foro per il pollice e orlo elasticizzato

Descrizione:

  • Giacca ad alta visibilità con collo alto che può essere indossata tutto l'anno, come secondo strato sotto una giacca o come strato esterno, a seconda delle condizioni atmosferiche
  • La giacca in softshell è dotata di trasferimenti riflettenti larghi 50 mm per una maggiore visibilità, nonché di polsini elasticizzati e di un orlo elasticizzato per un maggiore comfort
  • Entrambe le tasche sul petto e quelle anteriori sono dotate di cerniera e la giacca è dotata di una robusta cerniera frontale in plastica a due vie
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, XS-S classe 2, M->: Classe 3

Norma:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello