Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, doppia maglia interlock, 290g/m²
Tasche
Tasche sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera
Dettagli
Collo alto
Anello a D
Funzionalità
Taglio donna
Reflex
Nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm
Chiusura anteriore
Robusta cerniera in plastica ad una modo in plastica
Finitura
Fondo regolabile con elastico
Polso esteso con foro per il pollice e orlo elasticizzato
Descrizione:
- Giacca ad alta visibilità con collo alto che può essere indossata tutto l'anno, come secondo strato sotto una giacca o come strato esterno, a seconda delle condizioni atmosferiche
- La giacca in softshell è dotata di trasferimenti riflettenti larghi 50 mm per una maggiore visibilità, nonché di polsini elasticizzati e di un orlo elasticizzato per un maggiore comfort
- Entrambe le tasche sul petto e quelle anteriori sono dotate di cerniera e la giacca è dotata di una robusta cerniera frontale in plastica a due vie
- Certificata secondo la norma EN ISO 20471, XS-S classe 2, M->: Classe 3
Norma:
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3