Serie di utensili per cuscinetti Silent doppi

Codice art.: 4925-2510/9
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
Codice articolo 4925-2510/9
EAN / GTIN 4000896194926
Codice del produttore 4925-2510/9
Numero-L L60140 6066

Descrizione

Descrizione:

  • Smontaggio e montaggio dei cuscinetti Silent doppi nel supporto del gruppo
  • AUDI: A3 ∙ Q3,TT dal 2003
    SEAT: León ∙ Altea ∙ Alhambra dal 2004
    ŠKODA: Octavia ∙ Superb,Yeti dal 2004
    VW: Caddy ∙ Golf 5-6 ∙ Jetta ∙ Passat ∙ CC ∙ Sharan ∙ Scirocco ∙ Eos ∙ Touran ∙ Tiguan dal 2003
  • Utilizzo con set vite filettata HAZET 4925-67/2 (opzionale)
  • Made in Germany
  • Risparmio di tempo e costi
  • Interventi direttamente sul veicolo
  • Non necessita di convergenza
  • Azionamento puramente meccanico della vite
Soluzione HAZET:
  • Direttamente sul veicolo -
  • Smontaggio semplice e a regola d’arte in un solo passaggio
  • Montaggio in due passaggi
Ampia copertura:
  • AUDI ∙ SEAT ∙ ŠKODA ∙ VW
Montaggio sicuro
  • Minimo sforzo
  • Semplicità di montaggio grazie al precentraggio dei semicuscinetti
Azionamento semplificato
  • Semplice precentraggio sul banco da lavoro sulla morsa parallela
Vantaggio competitivo
  • Non è necessario l’impiego di alcun utensile idraulico
  • Dispiego di forza controllato grazie all’azionamento puramente meccanico della vite
  • Risparmio di tempo reale fino a 2:45 h* con HAZET 4925-2510/9
    (*Rispetto ai lavori con pressa da banco)
  • Numero utensili: 9

Fornitura:

Alloggiamento 4925-58 ∙ 4925-59 ∙ 4925-60 ∙ 4925-61 ∙ 4925-62 ∙ 4925-63 ∙ 4925-64 ∙ 4925-65 ∙ 4925-66

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello