Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, maglia pesante, un lato spazzolato, 380 g/m².
Finitura
Dorso allungato
Cuffia con elastico
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera, Tasche ant, una con anello a D
Chiusura frontale
Cerniera frontale dotata di piccola patta foderata in pile
Dettagli
Cappuccio fisso
Rafforzamento
Spalle, maniche e fianchi rinforzati
Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche
Descrizione:
- Giacca in maglia in materiale ad alta visibilità con cappuccio dal design accattivante e di qualità confortevole
- Nastro riflettente per una buona traspirabilità ed elasticità
- La giacca è dotata di cerniere ed è rinforzata con materiale soft shell sulle spalle, sulle maniche e sul pannello posteriore per una maggiore durata
- Questa giacca si sente bene, sul lavoro o fuori
- Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 2
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B