Giacca in maglia High Vis XS

Codice art.: 492321203399XS
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore gelb / schwarz
    Taglia unisex XS
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 492321203399XS
    EAN / GTIN 7330509586617
    Codice del produttore 492321203399XS

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, maglia pesante, un lato spazzolato, 380 g/m².

    Finitura
    Dorso allungato
    Cuffia con elastico

    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasche anteriori con cerniera, Tasche ant, una con anello a D

    Chiusura frontale
    Cerniera frontale dotata di piccola patta foderata in pile

    Dettagli
    Cappuccio fisso

    Rafforzamento
    Spalle, maniche e fianchi rinforzati

    Reflex
    Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche

    Descrizione:

    • Giacca in maglia in materiale ad alta visibilità con cappuccio dal design accattivante e di qualità confortevole
    • Nastro riflettente per una buona traspirabilità ed elasticità
    • La giacca è dotata di cerniere ed è rinforzata con materiale soft shell sulle spalle, sulle maniche e sul pannello posteriore per una maggiore durata
    • Questa giacca si sente bene, sul lavoro o fuori
    • Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 2

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello