• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giacca in maglia High Vis 4XL

Codice art.: 4923212033994XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / schwarz
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4923212033994XL
EAN / GTIN 7330509586563
Codice del produttore 4923212033994XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, maglia pesante, un lato spazzolato, 380 g/m².

Finitura
Dorso allungato
Cuffia con elastico

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera, Tasche ant, una con anello a D

Chiusura frontale
Cerniera frontale dotata di piccola patta foderata in pile

Dettagli
Cappuccio fisso

Rafforzamento
Spalle, maniche e fianchi rinforzati

Reflex
Nastro riflettente tagliato largo 50 mm, Nastro riflettente su corpo e maniche

Descrizione:

  • Giacca in maglia in materiale ad alta visibilità con cappuccio dal design accattivante e di qualità confortevole
  • Nastro riflettente per una buona traspirabilità ed elasticità
  • La giacca è dotata di cerniere ed è rinforzata con materiale soft shell sulle spalle, sulle maniche e sul pannello posteriore per una maggiore durata
  • Questa giacca si sente bene, sul lavoro o fuori
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello