Set sega a tazza hsaw 4/6 - 17 pezzi

Codice art.: 49224102
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Sega da traforo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 49224102
    EAN / GTIN 045242271054
    Codice del produttore 49224102
    Numero-L L01490 31

    Descrizione

    Descrizione:

    • Seghe a tazza Bi-Metalliche dalle alte performance
    • Design del dente Variabile (4/6 denti per pollice), con inclinazione di 10° permette: Tagli più veloci ed aggressivi
    • Dispersione di calore durante il taglio per una minore usura dei denti
    • Speciale design del dente, meno tendenza al bloccaggio sui materiali più sottili
    • Il particolare design del dente riduce la tendenza al grippaggio
    • Richiede meno pressione - Questo risultato è ottenuto grazie alla combinazione tra geometria del dente aggressiva e una buona esplulsione dei trucioli
    • Composizione del dente
    • Composizione in acciaio Matrice II che contiene 8% di cobalto che permette di mantenere i denti integri anche nelle applicazioni più gravose
    • Costruzione Bi-Metallica - denti in acciaio sono saldati al laser su un corpo in acciaio legato
    • I denti vengono induriti in metallo 65 HRC ad una temperatura di 600°C per ottenere la massima durata
    • A causa della elevata resistenza all‘usura dell‘acciaio Matrice II, queste seghe a tazza sono ideali per il taglio di materiali come acciaio inossidabile e materiali morbidi come il legno
    • Anima Robusta con spessore di 1,27 mm, garantisce il giusto compromesso tra rigidità ed elasticità durante l’applicazione
    • Profondità di taglio 41 mm
    • Fondello
    • Il fondello in acciaio ha uno spessore di 5 mm, questa caratteristica consente di ridurre notevolmente le vibrazioni ed evita che la sega a tazza si dilati
    • Ottima concentricità, garantisce ottime performance soprattutto per i diametri più grandi
    • Ampia zona di accesso laterale per una veloce e facile rimozione del materiale
    • Grazie alla costruzione robusta e alla perfetta rotazione, queste seghe a tazza sono adatte non solo con gli utensili a batteria e a filo, ma a volte possono essere usate con attrezzature stazionarie
    • Questa gamma di seghe a tazza di alta qualità sono la perfetta soluzione per il taglio di tutti i tipi di materiali: Acciaio fino a 1000 N/mm2, Acciaio Inox e Acciaio resistente ad acidi, Materiali NON ferrosi, Ghisa, Alluminio, Legno, MDF, Cartongesso, Sandwich, PVC

    Proprietà:

    • Fornito: Valigetta di plastica
    • Contenuto: 13 seghe a tazza: ⌀ 20, 22, 25, 32, 40, 44, 51, 57, 64, 65, 67, 68, 76 mm. Adattatore per seghe a tazza ⌀ 14 - 30 mm. Adattatore per seghe a tazza ⌀ 32 - 152 mm. 2 x punta centrale, chiave esagonale da 1/8˝.
    • Contenuto della confezione: 17
    • Variante del prodotto: Set di seghe a tazza Hole Dozer - 17 pz

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello