Microscopio USB manuale AM7915MZT

Codice art.: 492032 AM7915MZT
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Telecamera Telecamera a colori CMOS da 5,0 megapixel
    Ingrandimento (n volte) 10 − 220
    Filtro polarizzatore
    Ampia profondità di campo (EDOF)
    Ampio intervallo dinamico (EDR)
    Sistema di lettura automatica (AMR)
    Interfaccia Porta USB
    Tipo di prodotto Videomicroscopio manuale

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 492032 AM7915MZT
    EAN / GTIN 4712805476848

    Descrizione

    Esecuzione:

    Microscopio digitale portatile facile da utilizzare per uso professionale in vari ambiti. Grazie al chip CMOS e alla connettività WiFi / USB 2.0, si collega facilmente a qualsiasi dispositivo e offre un’eccellente qualità delle immagini e un ingrandimento fino a 220x. I filtri polarizzatori riducono i riflessi sugli oggetti lucidi e migliorano il contrasto. Il grado di ingrandimento dipende dal campo visivo desiderato: più piccolo è il campo visivo, maggiore può essere l’ingrandimento. I modelli con una lunga distanza di lavoro possono essere utilizzati quando è necessaria una maggiore distanza dall’oggetto. Incluso un intuitivo software di misura per Windows e MacOS.
    Ampio intervallo dinamico per immagini con contrasto elevato. Funzione profondità di campo per il miglioramento della profondità di campo su superfici ruvide o non piane.
    Telecamera ad alta risoluzione da 5 megapixel in corpo di metallo leggero di alta qualità. Il riconoscimento automatico dell'ingrandimento facilita la misurazione mediante software.
    Il prodotto offre un’eccellente qualità delle immagini e un’ottima riproduzione dei colori in un alloggiamento robusto, compatto e accattivante, con un ingrandimento ottico fino a 220x. Disponibile anche come modello con ampia distanza di lavoro.

    Fornitura:

    Software di misura DinoCapture 2.0 (Windows) e DinoXcope (Mac OS).

    Accessori speciali:

    Stativo a colonna n. art. 492035.

    Nota:

    Altre esecuzioni (ad es. con luce episcopica coassiale, protezione ESD, ecc.) e SSC su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello