Giacca softshell donna S

Codice art.: 491925179992S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
    Colore schwarz / silber
    Taglia unisex S
    Tipo di prodotto Giacca in softshell

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 491925179992S
    EAN / GTIN 7330509587478
    Codice del produttore 491925179992S
    Numero-L L00980 896

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, tessuto a 3 strati di laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²

    Finitura
    Orlo regolabile con coulisse
    Fine manica regolabile con a strappo

    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasche anteriori con cerniera

    Funzionalità
    Materiale traspirante a prova di vento e acqua, senza cuciture nastrate, che rende il capo altamente resistente all'acqua
    Taglio femminile, Maniche pre-curvate

    Chiusura frontale
    Cerniera in plastica due vie, Cerniera frontale dotata di piccola patta foderata in pile

    Dettagli
    Stampa sul petto
    Cappuccio fisso e regolabile

    Descrizione:

    • Giacca soft shell da donna flessibile e sfaccettata, con cappuccio regolabile e cerniera a due vie
    • La giacca è progettata per offrire la massima libertà di movimento ed è realizzata in un tessuto elastico, antivento e impermeabile

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello