Microscopio stereo STEMI 305 305FLEX

Codice art.: 491835 305FLEX
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingrandimento (n volte) 8 - 40
Zoom 5 : 1
⌀ Campo visivo 29 mm
Oculare PL 10×
Distanza di lavoro 110 mm
Alimentazione Alimentazione di rete
Tipo di prodotto Microscopi stereo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491835 305FLEX
EAN / GTIN 2050001854230

Descrizione

Esecuzione:

Microscopio stereo per immagini tridimensionali nitide e luminose. Design Greenough per la massima qualità delle immagini. Fonte di luce a LED verticale integrata. Distanza degli occhi e diottrie regolabili e compensabili in modo personalizzato. Maniglia per l’uso mobile. Stativo per lampada a luce fredda, comando luce episcopica: base piatta a luce diascopica (campo chiaro / scuro), colonna con azionamento e corsa di traslazione di 145 mm. Con lampada a spot K a LED supplementare segmentabile e raggio luminoso con regolazione dello zoom e dell’altezza.
Con lampada a spot doppia supplementare (a collo di cigno).

Accessori speciali:

Conchiglie oculari n. art. 491832.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello