• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giacca Invernale 4XL

Codice art.: 4918197799984XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / dunkelgrau
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Giacca invernale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4918197799984XL
EAN / GTIN 7330509650059
Codice del produttore 4918197799984XL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²

Finitura
Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con chiusura a strappo
Tasche anteriori con cerniera

Fodera
Fodera in trapunta, Fodera calda

Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta, patta antivento con chiusura a strappo

Dettagli
Chiusura nella fodera per il trasferimento

Funzionalità
Materiale antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate

Reflex
Dettagli riflettenti sulla manica

Descrizione:

  • Giacca di base pratica e robusta per le giornate fresche
  • La scelta ideale di una giacca invernale quando si ha bisogno di un cappotto pratico e funzionale che tenga al caldo senza essere ingombrante
  • Il materiale è resistente al vento e all'acqua con una buona traspirabilità che permette di lavorare e muoversi liberamente con una temperatura corporea confortevole
  • La giacca è spaziosa e completamente foderata con una calda fodera trapuntata e ha un colletto foderato in pile

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello