{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | M | |
Sistema ottico | Greenough parafocale | |
Ingrandimento (n volte) | 7,5 - 60 | |
Zoom | 8:1 | |
⌀ Campo visivo | 3,8 mm - 30,7 mm | |
Oculare | 10×/23B | |
Distanza di lavoro | 83,4 mm | |
Lunghezza base | 330 mm | |
Larghezza base | 220 mm | |
Profondità di campo | 13,7 mm | |
Tipo di prodotto | Microscopi stereo |
Codice articolo | 491754 M80 | |
EAN / GTIN | 2050002078246 |