Giacca invernale donna Multinorm High Vis Giallo/Navy S

Codice art.: 491715343389S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
    Colore gelb / marineblau
    Taglia unisex S
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 491715343389S
    EAN / GTIN 7330509823514
    Codice del produttore 491715343389S

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, laminato, impermeabile 12000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 15, 290 g/m²
    Finitura
    Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
    Fine manica regolabile con chiusura a strappo e polsino
    Tasche
    Tasche sul petto con cerniera e anello a D
    Tasca interna portadocumenti
    Tasche interne, una con cerniera
    Tasca interna foderata in pile con cerniera
    Fodera
    Fodera in trapunta
    Funzionalità
    Materiale traspirante antivento e impermeabile, cuciture nastrate, Repellente all'olio, allo sporco e all'acqua, Senza metallo, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione allo sporco
    Dettagli
    Cuciture nastrate
    Buona superficie per il trasferimento
    Chiusure a scatto in plastica
    Anello a D
    Collo alto con cerniera coperta, Con bottoni per il fissaggio del cappuccio (venduto separatamente, 2167)
    Etichette di certificazione esterne
    Anelli posizionati su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori

    Chiusura anteriore
    Chiusura anteriore con bottoni a pressione, Robusta cerniera bidirezionale in plastica nascosta

    Reflex
    Nastro riflettente a trasferimento differenziato resistente alla fiamma, Dettagli riflettenti sulle spalle

    Descrizione:

    • L'ultima giacca invernale ignifuga di Blåkläder, con taglio femminile
    • La scelta ideale se lavorate in ambienti esposti alle fiamme, questa giacca vi protegge anche dal freddo, dal vento e dalla pioggia grazie alla sua calda fodera, al tessuto laminato e alle cuciture nastrate
    • Un capo completamente privo di metalli con nastro riflettente a trasferimento di taglio e dettagli riflettenti sulle spalle che assicurano visibilità in ogni direzione, un comodo pile all'interno delle tasche e una zip bidirezionale in plastica
    • Questa giacca è in grado di superare qualsiasi sfida climatica, per permettervi di affrontare qualsiasi lavoro
    • Il cappuccio 2167, dotato di casco, è venduto separatamente
    • La giacca è disponibile anche nel modello da uomo 4517. Certificato secondo la norma IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² e ATPV 39 cal/cm²
    • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 e EN ISO 20471
    • EN 343 4/1 - Valutazione della colonna d'acqua: 12.000 mm
    • EN 342 insieme al modello 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,326 m² K/W

    Norma:

    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
    • EN 13034 PB [6]
    • Certified according to EN 342 when used with art 1817
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
    • EN 61482-2, APC 2
    • ATPV- 39 cal/cm²
    • ELIM- 33cal/cm²

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello