Esecuzione:
Materiale principale
44% modacrilico, 30% cotone, 20% poliammide, 5% aramide, 1% antistatico, ripstop, resistente alla fiamma, antistatico, laminato, impermeabile 12000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 15, 290 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con chiusura a strappo e polsino
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasca interna portadocumenti
Tasche interne, una con cerniera
Tasca interna foderata in pile con cerniera
Fodera
Fodera in trapunta
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, cuciture nastrate, Repellente all'olio, allo sporco e all'acqua, Senza metallo, Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione allo sporco
Dettagli
Cuciture nastrate
Buona superficie per il trasferimento
Chiusure a scatto in plastica
Anello a D
Collo alto con cerniera coperta, Con bottoni per il fissaggio del cappuccio (venduto separatamente, 2167)
Etichette di certificazione esterne
Anelli posizionati su entrambi i lati del petto per il posizionamento di microfoni e altri accessori
Chiusura anteriore
Chiusura anteriore con bottoni a pressione, Robusta cerniera bidirezionale in plastica nascosta
Reflex
Nastro riflettente a trasferimento differenziato resistente alla fiamma, Dettagli riflettenti sulle spalle
Descrizione:
- L'ultima giacca invernale ignifuga di Blåkläder, con taglio femminile
- La scelta ideale se lavorate in ambienti esposti alle fiamme, questa giacca vi protegge anche dal freddo, dal vento e dalla pioggia grazie alla sua calda fodera, al tessuto laminato e alle cuciture nastrate
- Un capo completamente privo di metalli con nastro riflettente a trasferimento di taglio e dettagli riflettenti sulle spalle che assicurano visibilità in ogni direzione, un comodo pile all'interno delle tasche e una zip bidirezionale in plastica
- Questa giacca è in grado di superare qualsiasi sfida climatica, per permettervi di affrontare qualsiasi lavoro
- Il cappuccio 2167, dotato di casco, è venduto separatamente
- La giacca è disponibile anche nel modello da uomo 4517. Certificato secondo la norma IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² e ATPV 39 cal/cm²
- EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 e EN ISO 20471
- EN 343 4/1 - Valutazione della colonna d'acqua: 12.000 mm
- EN 342 insieme al modello 1817 - CLO rating 2,19, Icler 0,326 m² K/W
Norma:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- EN ISO 20471, Class 3 together with 1817
- EN 13034 PB [6]
- Certified according to EN 342 when used with art 1817
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
- EN 61482-2, APC 2
- ATPV- 39 cal/cm²
- ELIM- 33cal/cm²