Serie di utensili per smontare ammortizzatori ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo interno TORX®, Profilo esagonale interno, Profilo del perno, cavo, Profilo esagonale esterno ∙

Codice art.: 4915/15
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Disponibile in 1-2 settimane
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
Codice articolo 4915/15
copia
EAN / GTIN 4000896179213
copia
Codice del produttore 4915/15
copia
Numero-L L60140 3798
copia
Produttore HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Lavori di riparazione e manutenzione su gambe ammortizzatrici ad es. ammortizzatori, cuscinetti, molle elicoidali
  • Bloccaggio dell‘asta pistone per lo smontaggio e il montaggio della gamba ammortizzatrice
  • Attenzione: osservare le specifiche dei produttori degli autoveicoli relative ai valori di serraggio della coppia
    • Impiego con chiave dinamometrica ad es. HAZET 6291-1CT in combinazione con chiave ad anello ad innesto 6630d-21
    • L'uso di avvitatori ad impulso provoca danni al cuscinetto di spinta e all'asta pistone
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo interno TORX®, Profilo esagonale interno, Profilo del perno, cavo, Profilo esagonale esterno
  • Dimensioni / Lunghezza: 355 mm x 235 mm x 65 mm
  • Peso netto (kg): 2.47 kg
  • Numero utensili: 15

Fornitura:

Chiave combinata a forchetta/ad anello con cricchetto 606-21
Inserto per chiave a bussola ∙ esagonale 4910-16 ∙ 4910-17 ∙ 4910-18 ∙ 4910-19 ∙ 4910-21 ∙ 4910-22 ∙ 4910-24 ∙ 4910-6 ∙ 4910-7 ∙ 4910-8 ∙ 4910-58 ∙ 4910-68 ∙ 4910-71 ∙ 4910-T50

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello