{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
⌀ Lente | 153 mm | |
Ingrandimento (n volte) | 1,9 | |
⌀ Testa | 250 mm | |
Lunghezza braccio articolato A | 500 mm | |
Lunghezza braccio articolato B | 484 mm | |
Profondità arco | 1356 mm | |
Temperatura cromatica | ca. 4.000 K | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Tipo di prodotto | Lente di ingrandimento con luce |
Codice articolo | 491525 160 | |
EAN / GTIN | 4013330014568 | |
Codice del produttore | 113585000-00766273 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Lente di ingrandimento a LED esecuzione a norma ESD 160 mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
997,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
29 pezzi in magazzino
814,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
41 pezzi in magazzino
816,62 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità arco | 1356 | 1356 | 1356 |
Alimentazione | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete |
Lunghezza braccio articolato A | 500 | 500 | 500 |
Lunghezza braccio articolato B | 484 | 484 | 484 |
⌀ Lente | 153 | 160 | 160 |
Ingrandimento (n volte) | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
Tipo di prodotto | Lente di ingrandimento con luce | Lente di ingrandimento con luce | Lente di ingrandimento con luce |