Giacca invernale S

Codice art.: 491513709933S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore schwarz / gelb
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Giacca invernale

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 491513709933S
EAN / GTIN 7330509463963
Codice del produttore 491513709933S

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% cotone, twill, 370g/m²
Materiale fluorescente in 85% poliestere e 15% cotone
Finitura
Orlo regolabile con bottone, Dorso allungato
Fine manica regolabile con bottoni a pressione
Tasche
Tasche sul petto con patta e chiusura a bottone
Tasche anteriori con fodera in pile
Tasche interne con tasca per telefono
Tasche per penna
Fodera
Fodera in pile, Fodera in trapunta nella manica

Dettagli
Collo alto
Pannelli in alta visibilità, per una maggiore visibilità

Funzionalità
Maniche pre-curvate
Foderate

Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale nascosta in plastica, Patta a vento con bottoni

Reflex
Riflettori sulle spalle, sulle maniche e sul bordo inferiore della schiena

Descrizione:

  • Calda giacca invernale con dettagli ad alta visibilità per una maggiore visibilità
  • La giacca ha dettagli riflettenti sul corpo, sulle maniche e sulle spalle, tasche sul petto con pattine e chiusura a bottoni, e tasche anteriori con fodera in pile
  • Per un maggiore comfort, le braccia sono precurvate e ha una schiena allungata

Norma:

  • Hi-vis certification not applicable

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello