Dispositivo di supporto

Codice art.: 4912-6
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
Codice articolo 4912-6
EAN / GTIN 4000896238835
Codice del produttore 4912-6
Numero-L L60140 5078

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Impedisce il sollevamento del telaio durante il processo di tensionamento della molla
  • Applicabile universalmente su quasi tutti i veicoli - utile sui veicoli con assi multi-link
  • I cuscinetti protettivi prevengono danni alle parti del veicolo
  • Facilita la rimozione delle molle dell'assale posteriore
  • Sicurezza: la catena visiva ricorda di rimuovere l'utensile
  • Utilizzo in combinazione con serie di tendimolle per interni universale 4904/6
  • Capacità di serraggio: 80 – 127 mm
  • Diametro bussola a pressione: 30 mm
  • Lunghezza della catena: 750 mm
  • Made in Germany

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello