Allargatore universale ∙ meccanico Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)

Codice art.: 4912-5N
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
Codice articolo 4912-5N
EAN / GTIN 4000896249312
Codice del produttore 4912-5N
Numero-L L60140 5762

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Allargamento di sedi di gambe ammortizzatrici e braccetti trasversali (per rimuovere la gamba ammortizzatrice dall’alloggiamento del cuscinetto)
  • Inserto universale grazie all'ampio campo di allargamento di 5 – 11,5 mm
  • Finestra per controllare il campo di allargamento
  • Con un incavo di ingresso per l'inserimento ottimizzato dell'allargatore nell'assale ruota!
  • Possibilità di controbloccaggio da 17 mm
  • Finecorsa ottimizzati con finestra di visualizzazione
  • Versione robusta, rinforzata
  • Struttura compatta
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 6,3 mm (1/4 di pollice)
  • Dimensioni / Lunghezza: 60 mm x 24 mm x 30 mm

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello