Allargatore ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo del perno, massiccio ∙ Profilo del perno, massiccio 7,8 x 11 ∙ 50 mm

Codice art.: 4912-4
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
Codice articolo 4912-4
EAN / GTIN 4000896222551
Codice del produttore 4912-4
Numero-L L60140 4781

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Allargamento di sedi di gambe ammortizzatrici e braccetti trasversali (per rimuovere la gamba ammortizzatrice dall’alloggiamento del cuscinetto)
  • Impiego ad es. su MERCEDES-BENZ Sprinter, tipo 910 con trazione anteriore dal 2018
  • Profilo del perno, massiccio 7,8 x 11 mm
  • Attacco con gola di rotolamento delle sfere
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo del perno, massiccio
  • Apertura chiave: Profilo del perno, massiccio 7,8 x 11 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 50 mm
  • Lunghezza l1: 10 mm
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello