Allargatore ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo del perno, massiccio ∙ Profilo del perno, massiccio 5,5 x 8 ∙ 48 mm

Codice art.: 4912-1
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
Codice articolo 4912-1
EAN / GTIN 4000896156368
Codice del produttore 4912-1
Numero-L L60140 1798

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Allargamento di sedi di gambe ammortizzatrici e braccetti trasversali (per rimuovere la gamba ammortizzatrice dall’alloggiamento del cuscinetto)
  • Impiego ad es. su VW Fox 2005 → ∙ Polo 2002 → ∙ New Beetle ∙ Golf dal 1998 al 2004 ∙ Tiguan 2008 → ∙ Eos 2006 → ∙ Passat 2006 → ∙ Touran 2003 → ∙ Caddy 2004 → ∙ T5 2004 →
  • AUDI A2 2001 → ∙ A3 2004 → ∙ A4 2001 → 2008 ∙ A5 2008 → ∙ A6 2008 → ∙ TT 2007 →
  • SEAT ∙ ŠKODA
  • Profilo del perno, massiccio 5,5 x 8 mm
  • Attacco con gola di rotolamento delle sfere
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo del perno, massiccio
  • Apertura chiave: Profilo del perno, massiccio 5,5 x 8 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 48 mm
  • Lunghezza l1: 10 mm
  • Peso netto (kg): 0.07 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello