Prolunga ∙ Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ Profilo del perno, cavo ∙ Per profilo del perno 5 x 8 ∙ 122.5 mm

Codice art.: 4910-58
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4910-58
EAN / GTIN 4000896062119
Codice del produttore 4910-58
Numero-L L60140 3499

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Lavori di riparazione e manutenzione su gambe ammortizzatrici ad es. ammortizzatori, cuscinetti, molle elicoidali
  • Attacco con gola di rotolamento delle sfere
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo del perno, cavo
  • Apertura chiave: Per profilo del perno 5 x 8 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 122.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.16 kg
  • Per utilizzo manuale

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello