• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Visiera d’ingrandimento con due lenti Tech-Line BINO LED 2

Codice art.: 490952 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Ingrandimento (n volte) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ingrandimento (n volte) 2
Distanza di lavoro 250 mm
Peso 185 g
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 3
Tipo di batteria Micro, AAA
Tipo di prodotto Visiera d’ingrandimento con due lenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 490952 2
EAN / GTIN 4015478115015

Descrizione

Esecuzione:

Visiera d’ingrandimento con due lenti di alta qualità, con lenti intercambiabili resistenti ai graffi per un’immagine nitida e priva di distorsioni con un’ottima profondità di campo. Assicura la massima flessibilità sulla postazione di lavoro, poiché l’operatore ha entrambe le mani libere per eseguire i lavori. La visiera d’ingrandimento con due lenti può essere portata sopra gli occhiali ed è quindi particolarmente indicata per coloro che li indossano.
Visiera d’ingrandimento con due lenti Tech-Line BINO LED, con lenti intercambiabili in vetro silicato con montatura in metallo e potente illuminazione a LED orientabile. Colore della luce 6.000 K. Possibilità di regolazione mediante elastico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello