Giacca guscio donna XXL

Codice art.: 490819879900XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
    Colore schwarz
    Taglia unisex 2XL
    Tipo di prodotto Giacca in softshell

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 490819879900XXL
    EAN / GTIN 7330509541791
    Codice del produttore 490819879900XXL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²

    Dettagli
    Tasca portadocumenti a scomparsa
    Collo foderato in pile
    Cappuccio rimovibile e regolabile
    Finiture
    Orlo regolabile con coulisse
    Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile con a strappo
    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasche interne
    Tasca interna portadocumenti
    Tasche interne con cerniera e fodera in pile
    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, Cuciture nastrate
    Taglio femminile, Maniche pre-curvate

    Chiusura frontale
    Portavento interno in pile, Robusta cerniera bidirezionale in plastica

    Fodera
    Fodera in rete spazzolata

    Reflex
    Dettagli riflettenti su fronte, retro, cappuccio e maniche

    Descrizione:

    • Giaccone antivento e impermeabile con cuciture nastrate in materiale leggero e morbido, che offre un elevato comfort e una buona libertà di movimento
    • Per una vestibilità ottimale, la giacca è dotata di gomiti pre-curvati e di una cerniera a due vie
    • La fodera in rete spazzolata offre un'eccellente ventilazione e la membrana nello strato esterno impedisce l'ingresso dell'umidità
    • La giacca presenta diversi dettagli funzionali, come una pratica e ampia tasca interna accessibile dall'esterno, estremità delle maniche regolabili con polsino interno con foro per il pollice
    • Certificata secondo la norma EN 343

    Norma:

    • EN 343, Class 3.3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello