Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti a scomparsa
Collo foderato in pile
Cappuccio rimovibile e regolabile
Finiture
Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile con a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche interne
Tasca interna portadocumenti
Tasche interne con cerniera e fodera in pile
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, Cuciture nastrate
Taglio femminile, Maniche pre-curvate
Chiusura frontale
Portavento interno in pile, Robusta cerniera bidirezionale in plastica
Fodera
Fodera in rete spazzolata
Reflex
Dettagli riflettenti su fronte, retro, cappuccio e maniche
Descrizione:
- Giaccone antivento e impermeabile con cuciture nastrate in materiale leggero e morbido, che offre un elevato comfort e una buona libertà di movimento
- Per una vestibilità ottimale, la giacca è dotata di gomiti pre-curvati e di una cerniera a due vie
- La fodera in rete spazzolata offre un'eccellente ventilazione e la membrana nello strato esterno impedisce l'ingresso dell'umidità
- La giacca presenta diversi dettagli funzionali, come una pratica e ampia tasca interna accessibile dall'esterno, estremità delle maniche regolabili con polsino interno con foro per il pollice
- Certificata secondo la norma EN 343
Norma: