Giacca softshell High Vis M

Codice art.: 490625123300M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
    Colore high vis gelb
    Taglia unisex M
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 490625123300M
    EAN / GTIN 7330509481127
    Codice del produttore 490625123300M

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100 % poliestere, maglia doppia interlock, 290g/m²
    Tasche
    Tasche sul petto con cerniera
    Tasche anteriori con cerniera
    Dettagli
    Collo alto
    Anello a D

    Reflex
    Nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm
    Chiusura anteriore
    Robusta cerniera unidirezionale in plastica, Patta antivento interna
    Finitura
    Orlo inferiore regolabile con elastico
    Polso esteso con foro per il pollice e orlo elasticizzato

    Descrizione:

    • Giacca ad alta visibilità con collo alto che può essere indossata tutto l'anno, come secondo strato sotto la giacca o come strato esterno, a seconda delle condizioni atmosferiche
    • La giacca in softshell è dotata di polsini elasticizzati con fessure per i pollici, nonché di un orlo elasticizzato per un maggiore comfort
    • Tutte le tasche sono dotate di cerniera
    • Certificata secondo la norma EN ISO 20471, classe 3

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello