Scala graduata Duo 1

Codice art.: 490440 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Graduazione della scala di misura Macro 0,1 mm
    Graduazione della scala di misura Micro 0,01 mm
    Tipo di prodotto Scala di misura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 490440 1
    EAN / GTIN 4015478115497

    Descrizione

    Esecuzione:

    Scala in cromo duro sul lato inferiore per evitare errori di parallasse. “Due scale in una”: scala macro (⌀ 25 mm) e micro (⌀ 2,5 mm). La scala macro per la lettura con ingrandimento 8× e 10× (n. art. 490400; 490410).

    Per:

    N. art. 490400; 490410.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello