Giacca guscio High Vis donna XXL

Codice art.: 490419875389XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
    Colore high vis orange / marineblau
    Taglia unisex 2XL
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 490419875389XXL
    EAN / GTIN 7330509505786
    Codice del produttore 490419875389XXL

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²

    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Collo foderato in pile
    Rimuovibile, cappuccio regolabile

    Finiture
    Orlo regolabile con coulisse
    Polsino interno alla manica con foro per il pollice, estremità della manica regolabile con chiusura a strappo

    Tasche
    Tasca sul petto con cerniera
    Tasca interna con chiusura a strappo, Tasca interna in rete
    Tasca portadocumenti sul davanti
    Tasche interne con cerniera e fodera in pile

    Funzionalità
    Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate
    Taglio femminile, Maniche pre-curvate

    Reflex
    Nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm

    Chiusura frontale
    Patta interna antivento con pile, robusta cerniera nascosta a due vie in plastica

    Fodera
    Fodera in rete spazzolata

    Descrizione:

    • Giaccone impermeabile e antivento su misura per le donne
    • La giacca ha una fodera in rete spazzolata e un materiale resistente, antivento e impermeabile con cuciture nastrate, oltre a toppe di colore scuro nei punti in cui il capo è più esposto alla sporcizia
    • La giacca ha un colletto foderato in pile e un cappuccio regolabile staccabile
    • Per una maggiore libertà di movimento, la giacca ha una cerniera a due vie, braccia pre-curvate e schiena lunga
    • Trasporti riflettenti larghi 50 mm per una maggiore visibilità e diverse pratiche tasche con cerniera
    • La giacca può essere indossata tutto l'anno e con un ulteriore strato di pile nei periodi più freddi

    Norma:

    • EN 343, Class 4,4
    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification C

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello