Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Collo foderato in pile
Rimuovibile, cappuccio regolabile
Finiture
Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, estremità della manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con chiusura a strappo, Tasca interna in rete
Tasca portadocumenti sul davanti
Tasche interne con cerniera e fodera in pile
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate
Taglio femminile, Maniche pre-curvate
Reflex
Nastro riflettente a trasferimento largo 50 mm
Chiusura frontale
Patta interna antivento con pile, robusta cerniera nascosta a due vie in plastica
Fodera
Fodera in rete spazzolata
Descrizione:
- Giaccone impermeabile e antivento su misura per le donne
- La giacca ha una fodera in rete spazzolata e un materiale resistente, antivento e impermeabile con cuciture nastrate, oltre a toppe di colore scuro nei punti in cui il capo è più esposto alla sporcizia
- La giacca ha un colletto foderato in pile e un cappuccio regolabile staccabile
- Per una maggiore libertà di movimento, la giacca ha una cerniera a due vie, braccia pre-curvate e schiena lunga
- Trasporti riflettenti larghi 50 mm per una maggiore visibilità e diverse pratiche tasche con cerniera
- La giacca può essere indossata tutto l'anno e con un ulteriore strato di pile nei periodi più freddi
Norma:
- EN 343, Class 4,4
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification C