• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Tendimolle per interni universale

Codice art.: 4904-1
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
Codice articolo 4904-1
EAN / GTIN 4000896236251
Codice del produttore 4904-1

Descrizione

Descrizione:

  • Il design compatto consente di sostituire le molle in molti veicoli con un notevole risparmio di tempo!
  • Impiego universale su quasi tutti gli autoveicoli
  • Tendimolle per interni: asta filettata ∙ dado ∙ boccola di spinta con dispositivo antirotazione
  • Dispositivo antirotazione integrato nel corpo base per staffe inferiori riduce il diametro esterno a ⌀ 32 mm grazie al suo design compatto
  • Testa esagonale a pendolo per una trasmissione della forza uniforme con
    protezione di torsione integrata per staffe superiori
  • Possibilità di tenere bloccata unilateralmente l'asta filettata mediante un esagono in alto, ad es. con chiave combinata a forchetta/ad anello HAZET 600N-13
  • Rimozione e installazione molle con una piccola distanza tra le spire, ad es. nella MINI Cooper S (terza generazione) ∙ VW Passat (B8)
  • Estensione della corsa di serraggio a 120 mm e aumento del carico massimo per peso del veicolo crescente (veicoli elettrici e ibridi) per lavorare in sicurezza fino a 31.000 N → Testato con almeno quattro volte la sicurezza contro la rottura (sicurezza testata dal marchio GS)
  • L'angolo di rotazione di 17° delle staffe consente lo smontaggio delle molle a forma di C (curve), ad es. per AUDI A4 (B9), VW Golf 7
  • La guida interna ed esterna delle staffe evita lo scivolamento delle molle
  • Tutte le staffe comprese le coperture protettive in plastica riutilizzabili e sostituibili
  • Testato sui veicoli dei seguenti produttori:
    AUDIBMWCITROËNFIATFORDHYUNDAIKIAMAZDAMERCEDES BENZMINIOPELPEUGEOTRENAULTSEATŠKODATOYOTAVOLKSWAGEN
Highlights:
  • Utilizzo da parte di una sola persona
  • Eliminati i lavori che richiedono molto tempo nella maggior parte degli smontaggi delle molle:
    • Superfluo rimuovere le parti dell'assale
    • Convergenza non più necessaria
    • Smontaggio e montaggio possibile in pochi minuti per lato
  • Made in Germany

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello