Set di tendimolle universale fisso ∙ 3 pezzi

Codice art.: 4903/3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 4903/3
    EAN / GTIN 4000896180554
    Codice del produttore 4903/3
    Numero-L L60140 6056

    Descrizione

    Descrizione:

    • Maggiore sicurezza – grazie al montaggio a vuoto
    • La scelta perfetta, il tendimolle di sicurezza apparecchio base 4900-2A già disponibile
    • serie di 3 pezzi, contenuto:
    • 4903-1 Barra portatutto
    • 4903-2 Anello di serraggio universale ∙ regolabile
    • 4903-3 Staffa universale ∙ regolabile, incluso adattatore di sicurezza
    • Utilizzabile universalmente per quasi tutti i tipi di molle / gambe ammortizzatrici
    • Smontaggio / montaggio senza carico con l'ammortizzatore completamente scarico
    Soluzioni innovative di supporto e montaggio
    • Orientabile in posizione di lavoro orizzontale o verticale
      Altezza di lavoro ergonomica consigliata da HAZET: impostare verticalmente, azionare orizzontalmente
    • Danni all’ammortizzatore e testata di appoggio esclusi
      (nessuna possibilità di sovraccarico)
    • Alloggiamento gamba ammortizzatrice facile e fissabile
    Estrema sicurezza
    • Alloggiamento sicuro della testata di appoggio
    • Danneggiamento del filetto dell'asta dello stantuffo escluso
    • Fissaggio permanente della molla durante l'intero processo lavorativo
    Sicurezza di investimento –  utilizzo di componenti esistenti SISTEMA 4900
    • Possibilità di utilizzo degli apparecchi base esistenti 4900-2A e di tutte le staffe del sistema 4900
    • Impiego di applicazioni future assicurato
    Possibilità di documentazione grazie alle scale indicate
    • Consistente risparmio di tempo in caso di ripetizione
    • Il solido fissaggio rende superflue nuove installazioni con gambe ammortizzatrici identiche (sinistra/destra)
    Quattro passi per il successo:
    1. Fissare la gamba ammortizzatrice sull'anello di serraggio mediante pinza e freni
    2. Afferrare la molla con la staffa universale
    3. Azionare il tenditore con la leva a cricchetto reversibile, con l'avvitatrice a batteria o l'avvitatore a cricchetto pneumatico
    4. Smontare l'ammortizzatore a vuoto e montarne uno nuovo
    (poi eseguire l'operazione all'inverso)
    • Made in Germany
    • Peso netto (kg): 54 kg
    • Numero utensili: 3

    Fornitura:

    Supporto base per l'alloggiamento dell'apparecchio base del tendimolle ∙ 4900-2A 4903-1 ∙ 4903-2 ∙ 4903-3

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello