Esecuzione:
Materiale principale
65% poliestere, 35% cotone, twill, finitura idrorepellente, 240g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Supporto sulla schiena
Collo alto con cerniera
Finiture
Orlo regolabile con chiusura a strappo, dorso allungato
Fine manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con cerniera, Tasca sul petto con tasca per il telefono
Tasche interne
Tasca interna per il telefono
Tasche anteriori con cerniera
Funzionalità
Campo di colore scuro in sezioni ad alta esposizione di grime
Taglio femminile
Chiusura anteriore
Cerniera bidirezionale nascosta in plastica
Lavaggio
Lavanderia industriale EN ISO 15797
Descrizione:
- La giacca è realizzata in materiale resistente, leggero e idrorepellente per garantire comfort e prestazioni superiori
- La giacca non è foderata ed è progettata per rendervi visibili da tutte le direzioni, con finiture riflettenti su tutto il perimetro, anche sulle spalle, in modo da essere visibili dall'alto e quando ci si china
- La giacca è più corta nella parte anteriore per consentire la massima facilità di movimento, più lunga nella parte posteriore per una maggiore protezione della parte bassa della schiena
- Certificata secondo la norma EN ISO 20471, Classe 2 abbigliamento ad alta visibilità
Norma:
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B