Staffa universale ∙ regolabile

Codice art.: 4903-3
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
    Codice articolo 4903-3
    EAN / GTIN 4000896179848
    Codice del produttore 4903-3

    Descrizione

    Descrizione:

    • Maggiore sicurezza – grazie al montaggio a vuoto
    • Staffa universale ∙ regolabile
    • Utilizzabile universalmente per quasi tutti i tipi di molle / gambe ammortizzatrici
    • Smontaggio / montaggio senza carico con l'ammortizzatore completamente scarico
    Soluzioni innovative di supporto e montaggio
    • Orientabile in posizione di lavoro orizzontale o verticale
      Altezza di lavoro ergonomica consigliata da HAZET: impostare verticalmente, azionare orizzontalmente
    • Danni all’ammortizzatore e testata di appoggio esclusi
      (nessuna possibilità di sovraccarico)
    • Alloggiamento gamba ammortizzatrice facile e fissabile
    Estrema sicurezza
    • Alloggiamento sicuro della testata di appoggio
    • Danneggiamento del filetto dell'asta dello stantuffo escluso
    • Fissaggio permanente della molla durante l'intero processo lavorativo
    Sicurezza di investimento –  utilizzo di componenti esistenti SISTEMA 4900
    • Possibilità di utilizzo degli apparecchi base esistenti 4900-2A e di tutte le staffe del sistema 4900
    • Impiego di applicazioni future assicurato
    Possibilità di documentazione grazie alle scale indicate
    • Consistente risparmio di tempo in caso di ripetizione
    • Il solido fissaggio rende superflue nuove installazioni con gambe ammortizzatrici identiche (sinistra/destra)
    Quattro passi per il successo:
    1. Fissare la gamba ammortizzatrice sull'anello di serraggio mediante pinza e freni
    2. Afferrare la molla con la staffa universale
    3. Azionare il tenditore con la leva a cricchetto reversibile, con l'avvitatrice a batteria o l'avvitatore a cricchetto pneumatico
    4. Smontare l'ammortizzatore a vuoto e montarne uno nuovo
    (poi eseguire l'operazione all'inverso)
    • Made in Germany
    • Peso netto (kg): 18.1 kg

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello