Set di tendimolle universale fisso ∙ 4 pezzi

Codice art.: 4903/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4903/4
EAN / GTIN 4000896180561
Codice del produttore 4903/4

Descrizione

Descrizione:

  • Maggiore sicurezza – grazie al montaggio a vuoto
  • Il pacchetto completo perfetto
  • 4 pezzi, contenuto:
  • 4900-2A Tendimolle di sicurezza apparecchio base
  • 4903-1 Barra portatutto
  • 4903-2 Anello di serraggio universale ∙ regolabile
  • 4903-3 Staffa universale ∙ regolabile, incluso adattatore di sicurezza
  • Utilizzabile universalmente per quasi tutti i tipi di molle / gambe ammortizzatrici
  • Smontaggio / montaggio senza carico con l'ammortizzatore completamente scarico
Soluzioni innovative di supporto e montaggio
  • Orientabile in posizione di lavoro orizzontale o verticale
    Altezza di lavoro ergonomica consigliata da HAZET: impostare verticalmente, azionare orizzontalmente
  • Danni all’ammortizzatore e testata di appoggio esclusi
    (nessuna possibilità di sovraccarico)
  • Alloggiamento gamba ammortizzatrice facile e fissabile
Estrema sicurezza
  • Alloggiamento sicuro della testata di appoggio
  • Danneggiamento del filetto dell'asta dello stantuffo escluso
  • Fissaggio permanente della molla durante l'intero processo lavorativo
Sicurezza di investimento –  utilizzo di componenti esistenti SISTEMA 4900
  • Possibilità di utilizzo degli apparecchi base esistenti 4900-2A e di tutte le staffe del sistema 4900
  • Impiego di applicazioni future assicurato
Possibilità di documentazione grazie alle scale indicate
  • Consistente risparmio di tempo in caso di ripetizione
  • Il solido fissaggio rende superflue nuove installazioni con gambe ammortizzatrici identiche (sinistra/destra)
Quattro passi per il successo:
1. Fissare la gamba ammortizzatrice sull'anello di serraggio mediante pinza e freni
2. Afferrare la molla con la staffa universale
3. Azionare il tenditore con la leva a cricchetto reversibile, con l'avvitatrice a batteria o l'avvitatore a cricchetto pneumatico
4. Smontare l'ammortizzatore a vuoto e montarne uno nuovo
(poi eseguire l'operazione all'inverso)
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 66 kg
  • Numero utensili: 4

Fornitura:

Supporto base per l'alloggiamento dell'apparecchio base del tendimolle ∙ 4900-2A 4903-1 ∙ 4903-2

Apparecchio base del tendimolle di sicurezza 4900-2A
Serie di ricambi per tendimolle: 2 spine cilindriche e 1 O-Ring 4900-02A/3

Staffa universale ∙ regolabile 4903-3

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello