Serie di tendimolle per interni

Codice art.: 4902/6
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
Codice articolo 4902/6
EAN / GTIN 4000896121694
Codice del produttore 4902/6

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Montaggio e smontaggio delle molle elicoidali dell’asse posteriore
  • Serie di tendimolle per interni, contenuto:
    4902-1 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 210 ∙ 224
    4910-1
  • Particolarmente indicati per gli spazi ristretti dei seguenti veicoli
    BMW
    Serie 1
    • E87 Coda spiovente dal 2003 al 2011
    • E81 Coda spiovente dal 2006 al 2013
    • E82 Coupé dal 2006 al 2014
    • E88 Cabrio dal 2007 al 2015
    • F20 ∙ F21 2011 → 2019
  • Serie 2
    • F22 ∙ F23 ∙ F87 dal 2013
  • Serie 3
    • E90 → Berlina dal 2004 al 2012
    • E91 → Touring dal 2004 al 2013
    • E92 → Coupé dal 2005 al 2013
    • E93 → Cabrio dal 2005 al 2013
    • F30 ∙ F31 ∙ F34 ∙ F35 ∙ F80 2011 → 2019
  • Serie 4
    • F32 ∙ F33 ∙ F36 ∙ F82 ∙ F83 2013 → 2020
  • X1
    • E84 dal 2009 al 2015
  • Testa esagonale a pendolo per una trasmissione della forza uniforme con protezione di torsione integrata
  • La guida interna delle staffe evita lo scivolamento delle molle
  • Possibilità di tenere bloccati entrambi i lati della vite filettata
  • Cassetta in resina sintetica
  • Made in Germany
  • Peso netto (kg): 4.38 kg
  • Numero utensili: 6

Fornitura:

Tendimolle per interni 4902-1 ∙ 4902-10 ∙ 4902-11 ∙ 4902-210 ∙ 4902-224
Leva a cricchetto reversibile 4910-1

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello