Giacca Softshell High Vis donna M

Codice art.: 490225175389M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
    Colore orange / marineblau
    Taglia unisex M
    Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 490225175389M
    EAN / GTIN 7330509508527
    Codice del produttore 490225175389M

    Descrizione

    Esecuzione:


    Materiale principale
    100% poliestere, tessuto a 3 strati di laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²
    Dettagli
    Tasca portadocumenti rimovibile
    Collo foderato in pile

    Finiture
    Orlo regolabile con coulisse
    Fine manica regolabile

    Tasche
    Tasche sul petto con cerniera e anello a D
    Tasche interne
    Tasche anteriori con cerniera, foderato in pile
    Funzionalità
    Materiale traspirante antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, che rende l'indumento altamente resistente all'acqua
    Taglio femminile, maniche pre-curvate

    Reflex
    Nastro riflettente largo 50 mm
    Chiusura frontale
    Cerniera in plastica a due vie

    Descrizione:

    • Giacca softshell ad alta visibilità su misura per le donne in tessuto traspirante antivento e impermeabile
    • La giacca è dotata di cerniera bidirezionale e braccia pre-curvate per una maggiore libertà di movimento e di un collo alto foderato in pile
    • La schiena lunga aiuta a tenere fuori l'aria fredda
    • Giacca ad alta visibilità pensata per le donne e adatta a tutti i campi di lavoro
    • Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 2

    Norma:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • Combination Certification B

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello