• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Giacca Softshell High Vis donna M

Codice art.: 490225173389M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria donna

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglie donna Standard
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Informazioni sul produttore Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Come misurare
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
Colore gelb / marineblau
Taglia unisex M
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 490225173389M
EAN / GTIN 7330509508374
Codice del produttore 490225173389M
Numero-L L00980 2477

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, tessuto a 3 strati di laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Collo foderato in pile

Finiture
Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile

Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasche interne
Tasche anteriori con cerniera, foderato in pile
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, che rende l'indumento altamente resistente all'acqua
Taglio femminile, maniche pre-curvate

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm
Chiusura frontale
Cerniera in plastica a due vie

Descrizione:

  • Giacca softshell ad alta visibilità su misura per le donne in tessuto traspirante antivento e impermeabile
  • La giacca è dotata di cerniera bidirezionale e braccia pre-curvate per una maggiore libertà di movimento e di un collo alto foderato in pile
  • La schiena lunga aiuta a tenere fuori l'aria fredda
  • Giacca ad alta visibilità pensata per le donne e adatta a tutti i campi di lavoro
  • Certificata secondo la norma EN ISO 20471 classe 2

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello