Lama per sega a sciabola 150/1,8 mm (5 pezzi) hackzall

Codice art.: 49005614
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Lama per seghetto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 49005614
    EAN / GTIN 045242160334
    Codice del produttore 49005614
    Numero-L L01490 102

    Descrizione

    Descrizione:

    • Lame specifiche per Milwaukee C12 HZ e M12 CHZ
    • Costruzione bi-metallica per una maggiore durata dei denti
    • Particolare disegno denti per tagli veloci e aggressivi
    • Corpo lama spesso per una maggiore resistenza
    • Lama da 75mm: per la rimozione adesivi in silicone, gesso, vernice e ruggine
    • Lama a base larga da 125mm: per la rimozione di colla, silicone, mastice, vinile, ruggine, vernice e carta da parati
    • Lama rimozione: per la rimozione delle fughe, malta o adesivo

    Proprietà:

    • Capacità massima di taglio nell'alluminio [mm]: 40
    Capacità di taglio in alluminio [mm]: 3 - 6
  • Profondità di taglio massima in acciaio [mm]: 40
    • . Profondità di taglio in acciaio [mm]: 3 - 6
    • Contenuto della confezione: 5
    • Variante del prodotto: 150 x 14 Tpi - 5 pz
    • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 6
    • Profondità di taglio: 6

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello