Giacca softshell High Vis 4XL

Codice art.: 4900251733994XL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore gelb / schwarz
Taglia unisex 4XL
Tipo di prodotto Giacca alta visibilità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4900251733994XL
EAN / GTIN 7330509445976
Codice del produttore 4900251733994XL
Numero-L L00980 2963

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, tessuto a 3 strati di laminazione softshell, impermeabile 10000 mm, antivento, traspirante Ret 7, 2, 300 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Collo foderato in pile
Finitura
Dorso allungato, Orlo regolabile con coulisse
Fine manica regolabile con a strappo
Tasche
Tasche sul petto con cerniera e anello a D
Tasche interne
Tasche anteriori con cerniera, foderato in pile
Funzionalità
Materiale traspirante antivento e impermeabile, senza cuciture nastrate, che rende l'indumento altamente resistente all'acqua

Reflex
Nastro riflettente largo 50 mm, nastro riflettente su corpo, maniche e spalle

Chiusura anteriore
Cerniera in plastica una via

Descrizione:

  • Moderna giacca softshell antivento e impermeabile in colori High-Vis e con tessuto traspirante
  • La giacca ha un collo alto e ampio, davvero confortevole grazie al morbido tessuto in pile
  • Una giacca da non sottovalutare, sia che si lavori nell'edilizia, nei trasporti o nell'industria
  • Certificato EN ISO 20471, classe 2 - aumenta la visibilità sul lavoro

Norma:

  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification B

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello