Apparecchio base del tendimolle di sicurezza

Codice art.: 4900-2A
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
    Codice articolo 4900-2A
    EAN / GTIN 4000896077267
    Codice del produttore 4900-2A

    Descrizione

    Descrizione:

    Applicazione:
    Molle elicoidali durante la sostituzione degli ammortizzatori (osservare la tabella di applicazione dei tendimolle disponibile in Internet o nel manuale degli utensili)
    • Montaggio e smontaggio delle molle elicoidali durante la sostituzione degli ammortizzatori
      Adatto per circa 200 tipi di veicoli
    Tendimolle di sicurezza apparecchio base
    • Serraggio massimo: 309 mm
    • Elevata capacità di carico di 26000 N
    • Adatto per avvitatore ad impulso, ad es. HAZET 9012EL-SPC o 9012MT
      in combinazione con inserto chiave a bussola HAZET 900S-27 o 900SLG-27
    • Sistema completo - senza necessità di manutenzione
    • Sistema versatile, mediante l‘impiego di coppie intercambiabili di staffe
    • Possibilità di fissaggio su morsa
    • Sicurezza collaudata GS
    • Tubo guida e cilindro bonificato
    • Staffe forgiate e bonificate
    • Anche per gambe ammortizzatrici con molla di fine corsa nell'ammortizzatore
    • Made in Germany
    • Peso netto (kg): 8.77 kg
    Per abbinamento alle autovetture vedere la seguente Tabella oppure in Internet: www.hazet.de → Produkte (Prodotti) → Anwendungs-Berater (Consulente in applicazioni) → Federspanner-Datenbank (Banca dati tendimolle di sicurezza)

    Fornitura:

    • 4900-02A/3

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello