RICAMBI PINZE

Codice art.: 490.SE32-2
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
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 490.SE32-2
EAN / GTIN 3148511796146
Codice del produttore 490.SE32-2
Numero-L L60130 1224

Descrizione

Descrizione:

  • Ogni articolo è composto da 2 punte per ganasce e 2 viti per il fissaggio nella pinza.

Proprietà:

  • D [mm]: 3,2
  • D min.-max. [mm]: 85-200
  • Griffe [mm]: 45°
  • [g]: 10

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello