• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza di precisione per anelli di sicurezza per anelli di sicurezza esterni su alberi con meccanismo di limitazione apertura/chiusura pinza rivestiti in resina sintetica antiscivolo bonderizzata grigia 225 mm

Codice art.: 49 31 A3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 6 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 6 Pezzi
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
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 49 31 A3
EAN / GTIN 4003773073918
Codice del produttore 49 31 A3
Numero-L L70010 1610

Descrizione

Descrizione:

  • per elevate sollecitazioni nell'impiego continuo: durata fino a dieci volte superiore rispetto ai becchi torniti
  • con punte inserite per lavorare in modo sicuro
  • ampia superficie di appoggio sulle punte: nessuna deformazione degli anelli, montaggio semplice
  • articolazione a vite: alta precisione e movimento ottimale
  • con molla di apertura inserita nell'articolazione
  • manici con rivestimento in resina sintetica antiscivolo
  • con meccanismo di limitazione apertura/chiusura pinza (regolabile in battuta)
  • Regolazione mediante vite a esagono cavo incassato
  • ideale per la produzione di serie, evita in modo efficace una dilatazione eccessiva degli anelli

Proprietà:

  • Capacità per diametro dell'albero: Ø 40 - 100 mm
  • Punte (diametro): 2,3 mm
  • bonderizzata grigia
  • rivestita con plastica antiscivolo

Norma:

DIN 5254 A

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello