• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Maglia intima termica WARM con zip S

Codice art.: 489917329699S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia dell’ordine DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare
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
Colore mittelgrau / schwarz
Taglia unisex S
Tipo di prodotto Sotto-maglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 489917329699S
EAN / GTIN 7330509423592
Codice del produttore 489917329699S

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% lana Merino, maglia a coste, gestione dell'umidità, 200 g/m².

Finitura
Dorso allungato
Polsino alla fine delle maniche

Dettagli
Collo alto con cerniera
Cuciture in colore a contrasto

Chiusura frontale
Cerniera in plastica a una via

Funzionalità
Temperatura consigliata da -5°C a -30°C.

Descrizione:

  • Questo strato di base riscaldante con collo a zip mantiene il corpo caldo e asciutto durante il freddo
  • Le zone di riscaldamento sono situate su spalle, braccia, schiena, schiena e fianchi, dove si congela di più
  • Lo strato di base è realizzato in 100% lana merino, che offre qualità superiori di isolamento e trasporto dell'umidità per mantenervi caldi e asciutti
  • Temperatura consigliata da -5°C a -30°C. Non congelate mentre lavorate, mantenetevi caldi e asciutti in ambienti freddi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello